Separator, enkelt, Type: 1

Art.-nr.: 884600 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 17
Spændeområde, mål A 12 mm - 75 mm
Afstand, sidebolt mål B 75 mm
Tilslutningsgevind til aftrækker M10
Produkttype Skilleanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 884600 1
EAN/GTIN 4021176008283
Producentnummer 17-1
Producent Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Aftrækker med spændebøjle af kvalitetsværktøjsstål.
Separator: De halvcirkelformede delekæber spændes samtidigt med en trykspindel. I den forbindelse trykkes de kileformede bakker ind mellem lejet og sædet.
Aftrækker: Sammen med separatoren til aftrækning af et løsnet leje fra sædet (trækboltene skrues ind i gevindhullerne og delekæberne).
De halvcirkelformede delekæber spændes samtidigt med trykspindlen.

Anvendelse:

Til deling af tætsiddende kuglelejer, tandhjul, indvendige ringe osv., når mellemrummet er for småt til normale aftrækkerkroge.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven