Separator, enkelt 5

Art.-nr.: 884600 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde, mål A 30 mm - 250 mm
Afstand, sidebolt mål B 250 mm
Tilslutningsgevind til aftrækker G3/4
Produkttype Skilleanordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884600 5
EAN/GTIN 4021176007453
Producentnummer 15-5

Betegnelse

Udførelse:

Aftrækker med spændebøjle af kvalitetsværktøjsstål.
Separator: De halvcirkelformede delekæber spændes samtidigt med en trykspindel. I den forbindelse trykkes de kileformede bakker ind mellem lejet og sædet.
Aftrækker: Sammen med separatoren til aftrækning af et løsnet leje fra sædet (trækboltene skrues ind i gevindhullerne og delekæberne).
Delekæberne spændes ved tilspænding af møtrikker på sideboltene.

Anvendelse:

Til deling af tætsiddende kuglelejer, tandhjul, indvendige ringe osv., når mellemrummet er for småt til normale aftrækkerkroge.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven