Sikkerhedskniv SECUPRO MEGASAFE med 1 klinge

Art.-nr.: 842052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 153 mm
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 842052
EAN/GTIN 4002632919893
Producentnummer 11600602

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med 17 mm snitdybde og fuldautomatisk tilbagetrækning af klinge. Ergonomisk greb af aluminium med skyder på begge sider til højre- og venstrehåndede. Sikkert og komfortabelt klingeskift; klingen kan anvendes 2 gange.

Anvendelse:

For op til 3-lags-pap, rullevare, gummi, PVC og meget mere.

Reservedel:

Reserveklinge, se nr. 842057 str. 10 eller keramikklinge nr. 842057 str. 2C.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven