Bæltetaske med clips, Type: S

Art.-nr.: 842200 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 215 mm
Bredde 53 mm
Højde 23 mm
Materiale Nylon
Fastgørelse Bælteklemme; Burrelukning
Vask 40 °C farvet vask
Produkttype Taske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 842200 S
EAN/GTIN 4002632800283
Producentnummer 992008

Betegnelse

Udførelse:

De robuste bæltetasker af slidstærk nylon er afstemt nøjagtigt til MARTOR knive og sakse. Fastgørelsesmulighed med clips eller burrelås

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven