Bæltetaske med clips, Type: M

Art.-nr.: 842200 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 215 mm
Bredde 60 mm
Højde 28 mm
Materiale Nylon
Fastgørelse Bælteklemme; Burrelukning
Vask 40 °C farvet vask
Produkttype Taske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842200 M
EAN/GTIN 4002632800290
Producentnummer 9921.08
Producent Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

De robuste bæltetasker af slidstærk nylon er afstemt nøjagtigt til MARTOR knive og sakse. Fastgørelsesmulighed med clips eller burrelås

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven