{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | TubiX | |
Skærehjul-⌀ | 20 mm | |
Skærehjul, bredde | 6,2 mm | |
Skærehjul, boring | 7,8 mm | |
Til udvendig rør-⌀ | 6 mm - 35 mm | |
Længde | 180 mm | |
Bredde | 65 mm | |
Højde | 40 mm | |
Vægt | 375 g | |
Produkttype | Rørskærere |
Artikelnummer | 818380 35 | |
EAN/GTIN | 4003773084907 | |
Producentnummer | 90 31 02 BK |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rørskærer TubiX® med hurtig indstilling, til ⌀ op til: 35mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
503,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
326,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærehjul, boring | 7,8 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Skærehjul, bredde | 6,2 mm | 6,2 mm | 5 mm |
Skærehjul-⌀ | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
Til udvendig rør-⌀ | 6 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Produkttype | Rørskærere | Rørskærere | Rørskærere |