Lille rørskærer med 4 føringsruller

Art.-nr.: 818305
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
280 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærehjul-⌀ 20 mm
Skærehjul, bredde 5 mm
Skærehjul, boring 5 mm
Til udvendig rør-⌀ 3 mm - 35 mm
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 818305
EAN/GTIN 4045197721464
Producentnummer 818305

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed af trykstøbt magnesium, skjult spindel og præcisionsteleskopføring. 4 styreruller (sikkert greb også ved stor ⌀) med indstik. Ergonomisk håndtag med reserveskærehjul nr. 819100. Håndafgrater, der kan forsænkes i enheden.

Anvendelse:

Til universalskæring af kobber- og alu-rør samt tynde INOX-rør.

Reservedel:

Reservebolte nr. 818020 til skærehjul nr. 819100.
Klinge til håndafgrater, se nr. 838510 str. S10.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven