• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Universal-mini-rørskærer

Art.-nr.: 818100
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærehjul-⌀ 19 mm
Skærehjul, bredde 6,2 mm
Skærehjul, boring 4,85 mm
Til udvendig rør-⌀ 3 mm - 35 mm
Længde 165 mm
Bredde 65 mm
Antal styreruller 4
Antal skærehjul 1
Højde 40 mm
Vægt 335 g
egnet til rørmateriale VA; Aluminium; Messing; Kobber
med skraldefunktion nej
Produkttype Rørskærere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 818100
Kopier
EAN/GTIN 4045197595638
Kopier
Producentnummer 818100
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt robust konstruktion til højeste belastninger. Rene og pålidelige snit af 4 føringsruller placeret på række.
Basisenhed af trykstøbt magnesium. Med reserve-skærehjul nr. 818110.

Fordel:

Lange standtider takket være TiN-belagt skærehjul. Kraft- og tidsbesparende arbejde takket være:
  • Ergonomisk håndgreb
  • Let konstruktion
  • Nålelejrede føringsruller og skærehjul
  • Udtagelig håndafgrater med TiN-belagt S20-klinge.

Anvendelse:

Multifunktionel anvendelse til skæring af VA-, aluminiums-, messing- og kobberrør.

Reservedel:

Reserve-skærehjul nr. 818110.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven