{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 375 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maks. størrelse | 50 mm | |
Hel længde | 15 tommer | |
Kæbestilling | 22,5 grader | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Skalering | ja | |
Greb | nej | |
Produkttype | Skiftenøgler |
Artikelnummer | 813920 375 | |
EAN/GTIN | 3662424092244 | |
Producentnummer | 101.15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rullegaffelnøgle med hurtig justering, Hel længde: 375mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
946,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
395,74 DKK
321,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager
335,84 DKK
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Hel længde | 15 tommer | 15 tommer | 15 tommer |
Greb | nej | ja | nej |
Kæbestilling | 22,5 grader | 22 grader | 22 grader |
Maks. størrelse | 50 mm | 44 mm | 44 mm |
Skalering | ja | ja | ja |
Produkttype | Skiftenøgler | Skiftenøgler | Skiftenøgler |