{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 300 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maks. størrelse | 41 mm | |
Hel længde | 12 tommer | |
Kæbestilling | 22,5 grader | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Skalering | ja | |
Greb | nej | |
Produkttype | Skiftenøgler |
Artikelnummer | 813920 300 | |
EAN/GTIN | 3662424092220 | |
Producentnummer | 101.12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Rullegaffelnøgle med hurtig justering, Hel længde: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
581,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
687 styk på lager
234,37 DKK
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.844 styk på lager
197,87 DKK
151,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
500 styk på lager
184,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej | nej |
Hel længde | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Hel længde | 12 tommer | 12 tommer | 12 tommer | 12 tommer |
Greb | nej | ja | nej | nej |
Maks. størrelse | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Skalering | ja | ja | ja | ja |
Produkttype | Skiftenøgler | Skiftenøgler | Skiftenøgler | Skiftenøgler |