{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maks. størrelse | 33 mm | |
Hel længde | 8 tommer | |
Kæbestilling | 22,5 grader | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Skalering | ja | |
Greb | nej | |
Produkttype | Skiftenøgler |
Artikelnummer | 813920 200 | |
EAN/GTIN | 3662424092206 | |
Producentnummer | 101.8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rullegaffelnøgle med hurtig justering, Hel længde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
310,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.246 styk på lager
233,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
930 styk på lager
139,09 DKK
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.404 styk på lager
117,93 DKK
90,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
111,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
268,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Hel længde | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Hel længde | 8 tommer | 8 tommer | 8 tommer | 8 tommer | 8 tommer | 8 tommer |
Greb | nej | ja | ja | nej | nej | ja |
Maks. størrelse | 33 mm | 29 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produkttype | Skiftenøgler | Skiftenøgler | Skiftenøgler | Skiftenøgler | Skiftenøgler | Skiftenøgler |