Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, ⌀×hel længde: 6,5X110mm

Art.-nr.: 789040 6,5X110
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spirallængde 50 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789040 6,5X110
EAN/GTIN 4067263125709
Producentnummer 789040 6,5X110

Betegnelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. 4×90° geometri med specialudviklede skær med samme højde og stabile ansatser sikrer præcise målfaste huller til professionel placering af ankre og sikker fastgørelse af dyvler. Bor med 4 spiraler giver en behagelig rolig boring med få vibrationer og optimal føring i borehullet. Radialt formet armeringssikring: forhindrer, at boret sætter sig fast ved sammenstød med armering og forøger levetiden.
Robust HM-platte bestående af én del med 4 skær, som er indsat i borekernen som helhed. Markant reduceret brudfare.

Fordel:

  • Kort spiralstart medfører en hurtig bortledning af boremelet.
  • Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.
  • 4×4 design giver præcis koncentricitet og minimerer slitage og friktionstab.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven