Hårdmetal- hammerbor SDS-plus 12X210 mm

Art.-nr.: 789040 12X210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
388 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

12 mm
Hel længde 210 mm
Spirallængde 160 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789040 12X210
EAN/GTIN 4062406135751
Producentnummer 789040 12X210

Betegnelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. 4×90° geometri med specialudviklede skær med samme højde og stabile ansatser sikrer præcise målfaste huller til professionel placering af ankre og sikker fastgørelse af dyvler. Bor med 4 spiraler giver en behagelig rolig boring med få vibrationer og optimal føring i borehullet. Radialt formet armeringssikring: forhindrer, at boret sætter sig fast ved sammenstød med armering og forøger levetiden.
Robust HM-platte bestående af én del med 4 skær, som er indsat i borekernen som helhed. Markant reduceret brudfare.

Fordel:

  • Kort spiralstart medfører en hurtig bortledning af boremelet.
  • Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.
  • 4×4 design giver præcis koncentricitet og minimerer slitage og friktionstab.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hårdmetal- hammerbor SDS-plus  12X210 mm

Hårdmetal- hammerbor SDS-plus 12X210 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
388 styk på lager
93,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
45,44  DKK
plus moms plus fragt
12 mm 12 mm
Hel længde 210 mm 210 mm
Skaft SDS Plus SDS Plus
Skæremateriale HM HM
Spirallængde 160 mm 160 mm
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring Slagboring
Produkttype Stenbor Stenbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven