Hårdmetal- hammerbor SDS-plus 8X210 mm

Art.-nr.: 789040 8X210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    8 mm
    Hel længde 210 mm
    Spirallængde 150 mm
    Skæremateriale HM
    Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
    Skaft SDS Plus
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 789040 8X210
    EAN/GTIN 4062406135737
    Producentnummer 789040 8X210

    Betegnelse

    Udførelse:

    Borehoved med kvadratisk tværsnit. 4×90° geometri med specialudviklede skær med samme højde og stabile ansatser sikrer præcise målfaste huller til professionel placering af ankre og sikker fastgørelse af dyvler. Bor med 4 spiraler giver en behagelig rolig boring med få vibrationer og optimal føring i borehullet. Radialt formet armeringssikring: forhindrer, at boret sætter sig fast ved sammenstød med armering og forøger levetiden.
    Robust HM-platte bestående af én del med 4 skær, som er indsat i borekernen som helhed. Markant reduceret brudfare.

    Fordel:

    • Kort spiralstart medfører en hurtig bortledning af boremelet.
    • Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.
    • 4×4 design giver præcis koncentricitet og minimerer slitage og friktionstab.

    Anvendelse:

    Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven