Hårdmetal-betonbor 3,5 mm

Art.-nr.: 786001 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bor-⌀ 3,5 mm
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 8039; ISO 5468
    Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
    Skaft Cylinderskaft
    Spirallængde 30 mm
    Hel længde 60 mm
    Skaft-⌀ 3,5 mm
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 786001 3,5
    EAN/GTIN 4058546404093
    Producentnummer 4932480124

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
    Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.

    Anvendelse:

    Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
    Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.
    Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven