Hårdmetal-betonbor, ⌀: 11mm

Art.-nr.: 786001 11
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

11 mm
Skæremateriale HM
Standard DIN 8039; ISO 5468
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft Cylinderskaft
Arbejdslængde 90 mm
Samlet længde 150 mm
Skaft-⌀ 11 mm
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 786001 11
EAN/GTIN 4058546404307
Producentnummer 4932480145

Betegnelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.

Anvendelse:

Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.
Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven