Hårdmetal-betonbor, ⌀: 14mm

Art.-nr.: 786001 14
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

14 mm
Skæremateriale HM
Standard DIN 8039; ISO 5468
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft Cylinderskaft
Arbejdslængde 85 mm
Samlet længde 150 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 786001 14
EAN/GTIN 4058546404352
Producentnummer 4932480150

Betegnelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.
Med fordrejet skaft.

Anvendelse:

Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.
Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hårdmetal-betonbor, ⌀: 14mm

Hårdmetal-betonbor, ⌀: 14mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
54,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
43,95  DKK
plus moms plus fragt
Skaft Cylinderskaft Cylinderskaft
Skæremateriale HM HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring Slagboring
Skaft-⌀ 10 mm 10 mm
Produkttype Stenbor Stenbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven