{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SUPERCRAFT | |
Hammerhoved-⌀ | 80 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Hovedlængde med indsatser | 200 mm | |
Banernes slagflade-⌀ | 80 mm | |
Skaftlængde | 800 mm | |
Samlet længde | 880 mm | |
Vægt | 4,41 kg | |
Materiale, hus | Stål | |
Materiale, indsats | Nylon, hvid, hård | |
Materiale, skaft | Hickorytræ | |
rekylfri | ja | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 755400 80/4 | |
EAN/GTIN | 4030618301851 | |
Producentnummer | 3366.081 |