{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hammerhoved-⌀ | 100 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Hovedlængde med indsatser | 210 mm | |
Banernes slagflade-⌀ | 100 mm | |
Skaftlængde | 900 mm | |
Samlet længde | 1.000 mm | |
Vægt | 7 kg | |
Materiale, hus | Stål | |
Materiale, indsats | Nylon, hvid, hård | |
Materiale, skaft | Hickorytræ | |
rekylfri | ja | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 755400 100/7 | |
EAN/GTIN | 4030618301868 | |
Producentnummer | 3366.107 |