Simplex-gummihammer med kunststofbaner 40A mm

Art.-nr.: 752900 40A
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SIMPLEX
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Hovedlængde med indsatser 110 mm
Banernes slagflade-⌀ 40 mm
Skaftlængde 280 mm
Samlet længde 330 mm
Vægt 0,39 kg
Materiale, hus Aluminium
Materiale, indsats Kunststof, hårdt
Materiale, skaft Træ
Farve rød
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 752900 40A
EAN/GTIN 4030618300458
Producentnummer 3106.040

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der pasende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.
I aluminiumshuse må der ikke monteres baner i blødt metal (Ho-nr. 754000).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven