Simplex-gummihammer med superkunststofbaner 30G mm

Art.-nr.: 753100 30G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SIMPLEX
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Hovedlængde med indsatser 90 mm
Banernes slagflade-⌀ 30 mm
Skaftlængde 260 mm
Samlet længde 300 mm
Vægt 0,32 kg
Materiale, hus Støbestål
Materiale, indsats Superplastik, middelhårdt
Materiale, skaft Træ
Farve hvid
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 753100 30G
EAN/GTIN 4030618300175
Producentnummer 3007.030

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der pasende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven