Simplex-gummihammer med superkunststofbaner 40G mm

Art.-nr.: 753100 40G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse SIMPLEX
    Serie Blød SIMPLEX-hammer
    Hovedlængde med indsatser 110 mm
    Banernes slagflade-⌀ 40 mm
    Skaftlængde 280 mm
    Samlet længde 330 mm
    Vægt 0,61 kg
    Materiale, hus Støbestål
    Materiale, indsats Superplastik, middelhårdt
    Materiale, skaft Træ
    Farve hvid
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 753100 40G
    EAN/GTIN 4030618300182
    Producentnummer 3007.040

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der pasende baner.
    Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
    Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

    Anvendelse:

    Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
    Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

    Reservedel:

    Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

    Bemærk:

    Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven