{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SIMPLEX | |
Serie | Blød SIMPLEX-hammer | |
Hovedlængde med indsatser | 135 mm | |
Banernes slagflade-⌀ | 50 mm | |
Skaftlængde | 310 mm | |
Samlet længde | 365 mm | |
Vægt | 0,72 kg | |
Materiale, hus | Aluminium | |
Materiale, indsats | Kunststof, hårdt | |
Materiale, skaft | Træ | |
Farve | rød | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 752900 50A | |
EAN/GTIN | 4030618300465 | |
Producentnummer | 3106.050 |