{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til kabel-⌀ | 32 mm | |
Skæreydelse, multileder op til | 240 mm2 | |
Hel længde | 250 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Aktivering | mekanisk, enhånds, skraldeprincip | |
Materiale | Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet. | |
Klembeskyttelse | ja | |
Produkttype | Saks |
Artikelnummer | 731150 32 | |
EAN/GTIN | 4003773026884 | |
Producentnummer | 95 36 250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kabelsaks med overførsel VDE-isoleret 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
1.750,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
1.113,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aktivering | mekanisk, enhånds, skraldeprincip | mekanisk, enhånds, skraldeprincip |
Til kabel-⌀ | 32 | 32 |
Hel længde | 250 | 250 |
Greb | Flerkomponentovertræk | ergonomiske kunststofgreb med skridsikring |
Klembeskyttelse | ja | |
Skæreydelse, multileder op til | 240 | 240 |
Produkttype | Saks | Saks |