{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til kabel-⌀ | 32 mm | |
Skæreydelse, multileder op til | 240 mm2 | |
Hel længde | 250 mm | |
Greb | ergonomiske kunststofgreb med skridsikring | |
Aktivering | mekanisk, enhånds, skraldeprincip | |
Produkttype | Saks |
Artikelnummer | 731071 32 | |
EAN/GTIN | 4045197891204 | |
Producentnummer | 731071 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kabelsaks med overførsel, Til kabel-⌀: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
1.113,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aktivering | mekanisk, enhånds, skraldeprincip | mekanisk, enhånds, skraldeprincip |
Til kabel-⌀ | 32 mm | 54 mm |
Hel længde | 250 mm | 310 mm |
Greb | ergonomiske kunststofgreb med skridsikring | ergonomiske kunststofgreb med skridsikring |
Skæreydelse, multileder op til | 240 mm2 | 480 mm2 |
Produkttype | Saks | Saks |