{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til kabel-⌀ | 60 mm | |
Skæreydelse, multileder op til | 600 mm2 | |
Hel længde | 320 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Aktivering | mekanisk, enhånds, skraldeprincip | |
Materiale | Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet. | |
Klembeskyttelse | ja | |
Produkttype | Saks |
Artikelnummer | 731150 60 | |
EAN/GTIN | 4003773075189 | |
Producentnummer | 95 36 320 |