Muffetang 0/1

Art.-nr.: 729930 0/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse NA0/1
    Nyttedornlængde 30 mm
    Hel længde 130 mm
    Totaldornlængde 50 mm
    Til udvendig kabel-⌀ 2 mm - 3,5 mm
    Til indvendig muffe-⌀ 1,25 mm - 1,75 mm
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 729930 0/1
    EAN/GTIN 4031026185170
    Producentnummer 621-10001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tangenhed i letmetal med 3 forkrøppede, udskiftelige ståldorne (str. 8/10 med lige ståldorne). Åbningsvidde kan indstilles med tapskrue.

    Anvendelse:

    Til udspiling af gummi- og pvc-tyller.

    Bemærk:

    Brug kun ekstra dorne typerelateret.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven