Muffetang 4/5

Art.-nr.: 729930 4/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse NA4/5
Nyttedornlængde 55 mm
Hel længde 150 mm
Totaldornlængde 80 mm
Til udvendig kabel-⌀ 13 mm - 20 mm
Til indvendig muffe-⌀ 7,5 mm - 10 mm
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729930 4/5
EAN/GTIN 4031026185217
Producentnummer 621-10405

Betegnelse

Udførelse:

Tangenhed i letmetal med 3 forkrøppede, udskiftelige ståldorne (str. 8/10 med lige ståldorne). Åbningsvidde kan indstilles med tapskrue.

Anvendelse:

Til udspiling af gummi- og pvc-tyller.

Bemærk:

Brug kun ekstra dorne typerelateret.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven