Muffetang 8/10

Art.-nr.: 729930 8/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse NA8/10
Nyttedornlængde 65 mm
Hel længde 150 mm
Totaldornlængde 80 mm
Til udvendig kabel-⌀ 23 mm - 28 mm
Til indvendig muffe-⌀ 12 mm - 17 mm
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729930 8/10
EAN/GTIN 4031026185231
Producentnummer 621-10810

Betegnelse

Udførelse:

Tangenhed i letmetal med 3 forkrøppede, udskiftelige ståldorne (str. 8/10 med lige ståldorne). Åbningsvidde kan indstilles med tapskrue.

Anvendelse:

Til udspiling af gummi- og pvc-tyller.

Bemærk:

Brug kun ekstra dorne typerelateret.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven