Udskiftelig pressekæbe D

Art.-nr.: 729624 D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 0,08 mm2 - 0,56 mm2
Produkttype Crimpværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729624 D
EAN/GTIN 4045197200112
Producentnummer 729624 D

Betegnelse

Udførelse:

  • Præcis presning med lineært slag
  • Flere anvendelsesmuligheder og lavere omkostninger i kraft af hurtigskiftesystem uden brug af værktøj
  • Garanti for konstante gode presseresultater iht. DIN og EN pga. udskifteligt hoved, der er justeret fra fabrikken, samt integreret stop
  • Kontakten sidder altid korrekt i pressesænken takket være den sikkert arbejdende kontaktpositionering
  • Ideel til arbejde på svært tilgængelige steder i kraft af lille og praktisk konstruktion.

Med isoleringstop til sikker positionering af kontakten.

Anvendelse:

Til bearbejdning af elektronikforbindere.

Passer til:

Basisværktøj nr. 729611.
Tyco Junior Power Timer: D-Sub og HD 20.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven