Udskiftelig pressekæbe 1,5

Art.-nr.: 729624 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til ledertværsnit 0,1 mm2 - 1,5 mm2
    Produkttype Crimpværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 729624 1,5
    EAN/GTIN 4045197200129
    Producentnummer 729624 1,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Præcis presning med lineært slag
    • Flere anvendelsesmuligheder og lavere omkostninger i kraft af hurtigskiftesystem uden brug af værktøj
    • Garanti for konstante gode presseresultater iht. DIN og EN pga. udskifteligt hoved, der er justeret fra fabrikken, samt integreret stop
    • Kontakten sidder altid korrekt i pressesænken takket være den sikkert arbejdende kontaktpositionering
    • Ideel til arbejde på svært tilgængelige steder i kraft af lille og praktisk konstruktion.

    Med isoleringstop til sikker positionering af kontakten.

    Anvendelse:

    Til bearbejdning af elektronikforbindere.

    Passer til:

    Basisværktøj nr. 729611.
    Universelle hoveder: op til 1,5 mm2; fladstik og tyller: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer og TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ og M-Serie; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven