Udskiftelig pressekæbe 2,5

Art.-nr.: 729624 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Produkttype Crimpværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729624 2,5
EAN/GTIN 4045197200082
Producentnummer 729624 2,5

Betegnelse

Udførelse:

  • Præcis presning med lineært slag
  • Flere anvendelsesmuligheder og lavere omkostninger i kraft af hurtigskiftesystem uden brug af værktøj
  • Garanti for konstante gode presseresultater iht. DIN og EN pga. udskifteligt hoved, der er justeret fra fabrikken, samt integreret stop
  • Kontakten sidder altid korrekt i pressesænken takket være den sikkert arbejdende kontaktpositionering
  • Ideel til arbejde på svært tilgængelige steder i kraft af lille og praktisk konstruktion.

Med isoleringstop til sikker positionering af kontakten.

Anvendelse:

Til bearbejdning af elektronikforbindere.

Passer til:

Basisværktøj nr. 729611.
Fladstik og tyller: F2,8, F4,8, F6,3 og F9,5; GHW fladkontakter: AFK og AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 og ELO; Kostal: LKS 1,5 og SLK 2,8 kontakter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven