Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret 200 mm

Art.-nr.: 723500 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4,2 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 3 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 723500 200
EAN/GTIN 4003773033820
Producentnummer 74 06 200

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret 200 mm

Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret 200 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
300,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
238,40  DKK
plus moms plus fragt
Greb Flerkomponentovertræk Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
med aktiverbar returfjeder nej nej
Standard DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Overflade forkromet forkromet
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2,5 2,5
Produkttype skærende tang skærende tang

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven