{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 250 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,6 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3,5 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 3 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723500 250 | |
EAN/GTIN | 4003773041955 | |
Producentnummer | 74 06 250 |