Tung endebidetang 280 mm

Art.-nr.: 721900 280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 280 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4,5 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 3,2 mm
Greb overtrukket med kunststof
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC)
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade kemisk sortfarvet
Hoved poleret
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 721900 280
EAN/GTIN 4003773077664
Producentnummer 68 01 280

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved, led påsat. Tang kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb overtrukket med kunststof. Skær induktionshærdede (ca. 61 HRC).

Materiale:

Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet og oliehærdet i flere trin.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven