{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5748 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Hoved | poleret | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 721900 200 | |
EAN/GTIN | 4003773213819 | |
Producentnummer | 68 01 200 |