{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Hoved | poleret | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 721900 160 | |
EAN/GTIN | 4003773213796 | |
Producentnummer | 68 01 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tung endebidetang 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
87,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 160 | 160 |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) |
Hoved | poleret | blank |
Norm | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Overflade | kemisk sortfarvet | kemisk sortfarvet |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 | 4,5 |
Materiale | Special-værktøjsstål | Krom-vanadium-stål |