{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | |
Hel længde | 180 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spids-⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719792 J2 | |
EAN/GTIN | 4003773073871 | |
Producentnummer | 48 31 J2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Præcisionslåseringstang med begrænsningsanslag, Type: J2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager
107,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.789 styk på lager
93,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager
94,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til indvendige låseringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | svarer omtrent til DIN 5256 |
Overflade | kemisk gråfarvet. | sort | kemisk sortfarvet | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiale | Specialstål | Specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |