{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | |
Hel længde | 140 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Spids-⌀ | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719792 J1 | |
EAN/GTIN | 4003773073864 | |
Producentnummer | 48 31 J1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Præcisionslåseringstang med begrænsningsanslag, Type: J1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
216,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
101,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.725 styk på lager
87,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
439 styk på lager
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til indvendige låseringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Hel længde | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Spids-⌀ | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Materiale | Specialstål | Specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej | nej |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang |