{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701640 160 | |
EAN/GTIN | 7314150101863 | |
Producentnummer | 2628 GC-160IP |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kombinationstang ERGO™, Hel længde: 160mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
233,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager
85,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.872 styk på lager
101,69 DKK
70,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Hel længde | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Overflade | forkromet | blank | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |