{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701640 180 | |
EAN/GTIN | 7314150101870 | |
Producentnummer | 2628 GC-180IP |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinationstang ERGO™, Hel længde: 180mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
249,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager
188,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.385 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.612 styk på lager
105,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.110 styk på lager
128,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej | nej | nej |
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | omtrent svarende til DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet | blank | blank | blank |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |