{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | X-ABS | |
Type af værktøjsopbevaring | Klemholder | |
Kuffert, belastbarhed | 30 kg | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport | |
Indvendige mål, længde | 460 mm | |
Indvendige mål, bredde | 190 mm | |
Indvendige mål, højde | 310 mm | |
Vægt | 5 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692641 1 | |
EAN/GTIN | 4006793001114 | |
Producentnummer | 581070171 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
X-ABS-værktøjskuffert med bundbakke, 3 værktøjsplader og TSA-låse, Type: 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.993,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1051,33 DKK
990,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.416,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af værktøjsopbevaring | Klemholder | Indstikslommer | Indstikslommer | Indstikslommer; Klemholder |
Vægt | 5 kg | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Indvendige mål, bredde | 190 mm | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Indvendige mål, højde | 310 mm | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Indvendige mål, længde | 460 mm | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Kuffert, belastbarhed | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Materiale | X-ABS | X-ABS | PP | PC |