{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | PP | |
Type af værktøjsopbevaring | Indstikslommer | |
Kuffert, belastbarhed | 25 kg | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport | |
Indvendige mål, længde | 465 mm | |
Indvendige mål, bredde | 352 mm | |
Indvendige mål, højde | 215 mm | |
Vægt | 5 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692901 | |
EAN/GTIN | 4045197375261 | |
Producentnummer | 692901 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |