Serviceværktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader

Art.-nr.: 692810
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: PC
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer; Klemholder
  • Kuffert, belastbarhed: 35
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PC
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer; Klemholder
Kuffert, belastbarhed 35 kg
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport
Indvendige mål, længde 435 mm
Indvendige mål, bredde 275 mm
Indvendige mål, højde 150 mm
Vægt 4,6 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692810
EAN/GTIN 4045197806321
Producentnummer 692810

Betegnelse

Udførelse:

Kuffertbakkerne af polykarbonat er fremstillet vha. sprøjtestøbning. Fordelene ved polykarbonat er høj slagfasthed, styrke, stivhed og hårdhed inden for et bredt temperaturområde. Aluminiumramme med kunststofhjørner, integreret kodelås og kuffertlågslås.
Indvendigt udstyr til indvendigt mål højde 150 mm:
1 bundbakke inklusive dækplade med 12 dobbelt-elastikker. 2 tværgående inddelere, 6 delestykker og 10 indsatsbokse i bundbakken. 1 værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere på for- og bagside.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Serviceværktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader

Serviceværktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.416,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.993,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1051,33 DKK
990,85  DKK
plus moms plus fragt
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer; Klemholder Indstikslommer Indstikslommer
Vægt 4,6 kg 3,6 kg 5 kg
Indvendige mål, bredde 275 mm 310 mm 352 mm
Indvendige mål, højde 150 mm 210 mm 215 mm
Indvendige mål, længde 435 mm 460 mm 465 mm
Kuffert, belastbarhed 35 kg 30 kg 25 kg
Materiale PC X-ABS PP

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven