Tekstil-værktøjstaske 2

Art.-nr.: 692262 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Udvendige mål, længde 510 mm
Udvendige mål, bredde 200 mm
Udvendige mål, højde 270 mm
Vægt 1,2 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692262 2
EAN/GTIN 4062406595722
Producentnummer 692262 2

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses værktøjstekstiltasker til dine daglige opgaver. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.
Med det store indvendige rum og de praktiske yderlommer er der masser af opbevaringsplads og mulighed for god sortering af værktøjet. Med bæregreb, lynlås og en stænkvandsbeskyttet, stabil bund med fødder.
Udvendigt: 6 udvendige lommer med hurtig adgang til værktøjet.
Indvendigt: Stort hovedrum med 5 indvendige lommer og 18 indstikslommer.
Den justerbare, skridsikre skulderrem med polstring giver en god brugerkomfort.

Materiale:

Af robust polyesterstof.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven