{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type af værktøjsopbevaring | Indstikslommer | |
Udvendige mål, længde | 320 mm | |
Udvendige mål, bredde | 210 mm | |
Udvendige mål, højde | 240 mm | |
Vægt | 0,5 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692262 1 | |
EAN/GTIN | 4062406595715 | |
Producentnummer | 692262 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Tekstil-værktøjstaske, Type: 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
224,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
579 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
640,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af værktøjsopbevaring | Indstikslommer | Indstikslommer | Indstikslommer |
Udvendige mål, bredde | 210 mm | 110 mm | 120 mm |
Udvendige mål, højde | 240 mm | 320 mm | 325 mm |
Udvendige mål, længde | 320 mm | 230 mm | 400 mm |
Vægt | 0,5 kg | 0,7 kg | 1,1 kg |
Produkttype | Værktøjstransportsystem | Værktøjstransportsystem | Værktøjstransportsystem |