Tekstil-elektrikertaske, Type: 1

Art.-nr.: 692260 1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Udvendige mål, længde 230 mm
Udvendige mål, bredde 110 mm
Udvendige mål, højde 320 mm
Vægt 0,7 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692260 1
EAN/GTIN 4062406595104
Producentnummer 692260 1

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses værktøjstekstiltasker til dine daglige opgaver. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.
Med 2 udtagelige, brudfaste værktøjsplader med 12 indstikslommer og 2 udvendige lommer. Desuden 1 sortimentsboks til smådele. Den justerbare, skridsikre skulderrem med polstring giver en god brugerkomfort. Med burrelås-lukning og fødder.

Materiale:

Af robust polyesterstof.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Tekstil-elektrikertaske, Type: 1

Tekstil-elektrikertaske, Type: 1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
366,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
224,17  DKK
plus moms plus fragt
Udvendige mål, højde 320 mm 240 mm
Udvendige mål, længde 230 mm 320 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem Værktøjstransportsystem

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven