Udførelse:
HOLEX fylder 40 – kom med til festen!Ved køb af en HOLEX tekstil-værktøjstaske i høj kvalitet i størrelse 1 eller 2, forærer vi dig den helt nye og smarte HOLEX LED-akku-arbejdslampe inkl. et praktisk HOLEX nøglevedhæng (kun så længe lager haves).
Tekstil-værktøjstaske af høj kvalitet som ledsager til dine daglige opgaver. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.
Med det store indvendige rum og de praktiske yderlommer er der masser af opbevaringsplads og mulighed for god sortering af værktøjet. Med bæregreb, lynlås og en stænkvandsbeskyttet, stabil bund med fødder.
Udvendigt: 6 udvendige lommer med hurtig adgang til værktøjet.
Indvendigt: Stort hovedrum med 5 indvendige lommer og 18 indstikslommer.
Den justerbare, skridsikre skulderrem med polstring giver en god brugerkomfort.
Derudover omfatter udvalget en sammenklappelig og slank LED-akku-arbejdslampe
med tre belysningsmuligheder. Takket være det slanke design og de to magneter kan den bruges til mange anvendelsesområder.
- 1 spotlys og 2 hovedlys.
- Forreste hovedlys kan dæmpes i 2 lysniveauer.
- 180 graders sammenfoldelig.
- Altid styr på ladetilstanden takket være LED-displayet.
Leveringsomfang:
- Tekstil-værktøjstaske (L×B×H) 510 × 200 × 270 mm nr. 692262 str. 2
- LED-akku-stavlygte IP20, 50 – 100 lm, nr. 081564 str. 220
- Nøglevedhæng nr. WM0303 HOL
- Inklusive USB-C-ladekabel.