ABS-værktøjskuffert med 4 værktøjsplader, Type: 1

Art.-nr.: 692101 1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: X-ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale X-ABS
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 20 kg
Indvendige mål, længde 460 mm
Indvendige mål, bredde 310 mm
Indvendige mål, højde 170 mm
Vægt 3,8 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692101 1
EAN/GTIN 4006793001190
Producentnummer 530001171

Betegnelse

Udførelse:

Ramme med integrerede låse, metalhængsler og fødder. Tilladt som håndbagage i flyet.
Indvendigt udstyr:
1 værktøjsplade med 26 indstikslommer (nr. 692711),
1 værktøjsplade med 16 indstikslommer (nr. 692712),
1 værktøjsplade med 10 indstikslommer (nr. 692714),
1 værktøjsplade med klemmer og gummibånd (nr. 692715).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ABS-værktøjskuffert med 4 værktøjsplader, Type: 1

ABS-værktøjskuffert med 4 værktøjsplader, Type: 1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.877,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.993,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1051,33 DKK
990,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.416,37  DKK
plus moms plus fragt
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer Indstikslommer Indstikslommer Indstikslommer; Klemholder
Vægt 3,8 kg 3,6 kg 5 kg 4,6 kg
Indvendige mål, bredde 310 mm 310 mm 352 mm 275 mm
Indvendige mål, højde 170 mm 210 mm 215 mm 150 mm
Indvendige mål, længde 460 mm 460 mm 465 mm 435 mm
Kuffert, belastbarhed 20 kg 30 kg 25 kg 35 kg
Materiale X-ABS X-ABS PP PC

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven