Træspiralbor-bit 8 mm

Art.-nr.: 676315 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bor-⌀ 8 mm
    Skæremateriale HSS
    Spirallængde 70 mm
    Hel længde 110 mm
    Bit-sekskantskaft E 6,3
    Produkttype Spiralbor-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 676315 8
    EAN/GTIN 9002696265306
    Producentnummer 013BE0800

    Betegnelse

    Udførelse:

    1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

    Fordel:

    Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

    Anvendelse:

    Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
    Til helt præcise boringer uden rivninger i blødt og hårdt træ samt ilaminatplader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven